Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Réxgrip, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Réxgrip, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz
Kugelschreiber Réxgrip, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz
Kugelschreiber Réxgrip, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz
Kugelschreiber Réxgrip, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz
Kugelschreiber Réxgrip, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2047701
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2047701
EAN/GTIN:
     4902505324741
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Réxgrip mit Druckmechanik. Mit gummierter Griffzone für einen rutschfesten Halt und eine entspannte Schreibhaltung. Mit druckresistenter, langlebiger Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel. Ausgestattet mit Tinte auf Ölbasis. Farbiges Gehäuse mit weißem Clip. Mit passender Mine (2123) nachfüllbar. Umweltfreundlich: Besteht zu 80% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 89%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Kugeldurchmesser: 1,0 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Schwarz. Die Schreibfarben Schwarz, Blau und Grün sind dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2123 RFNS-GG-M
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Farbe des Clips:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltfreundlich: Besteht zu 77,7 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 87 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Die Schreibfarben Schwarz, Rot, Blau, Grün und Violett sind dokumentenecht.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Artikelbezeichnung:
Rex Grip medium
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BRG-10M-BB-BG
Lieferanten-Artikelnummer:
2047701
GTIN:
4902505324741
Lieferantenname:
Pilot
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
BRG-10M-BB-BG
Lieferantenartikelnummer:
2047701
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Zertifikat/Zulassung:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Herstellerprodukttyp:
Kugelschreiber
Herstellerproduktbezeichnung:
Rex Grip medium
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.