Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Birdie, Gehäuse aus Edelstahl, dokumentenecht, 0.7mm (F), Schreibfarbe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Birdie, Gehäuse aus Edelstahl, dokumentenecht, 0.7mm (F), Schreibfarbe Schwarz
Kugelschreiber Birdie, Gehäuse aus Edelstahl, dokumentenecht, 0.7mm (F), Schreibfarbe Schwarz
Kugelschreiber Birdie, Gehäuse aus Edelstahl, dokumentenecht, 0.7mm (F), Schreibfarbe Schwarz
Kugelschreiber Birdie, Gehäuse aus Edelstahl, dokumentenecht, 0.7mm (F), Schreibfarbe Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2018001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2018001
EAN/GTIN:
     4902505094217
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Birdie aus Edelstahl für Taschenzeitplaner mit Druckmechanik. Auswechselbare Mine (2108). Schreibfarbe: Schwarz, dokumentenecht. Strichstärke: Fein.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2108 RFT-4-F/BTRF-6F
Strichstärke:
0,3
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Metall
Farbe des Schaftes:
silber
Material des Clips:
Metall
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Farbe des Clips:
silber
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Birdie
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BPS-30SK-B
Lieferanten-Artikelnummer:
2018001
GTIN:
4902505094217
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Herstellerartikelnummer:
BPS-30SK-B
Lieferantenname:
Pilot
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
2018001
Herstellerprodukttyp:
Kugelschreiber
Herstellerproduktbezeichnung:
Birdie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.