Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber B2P Ecoball, nachfüllbar, Gehäuse aus bis zu 86% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), dokumentenecht, 1.0mm (M), Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber B2P Ecoball, nachfüllbar, Gehäuse aus bis zu 86% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), dokumentenecht, 1.0mm (M), Rot
Kugelschreiber B2P Ecoball, nachfüllbar, Gehäuse aus bis zu 86% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), dokumentenecht, 1.0mm (M), Rot
Kugelschreiber B2P Ecoball, nachfüllbar, Gehäuse aus bis zu 86% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), dokumentenecht, 1.0mm (M), Rot
Kugelschreiber B2P Ecoball, nachfüllbar, Gehäuse aus bis zu 86% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), dokumentenecht, 1.0mm (M), Rot
Kugelschreiber B2P Ecoball, nachfüllbar, Gehäuse aus bis zu 86% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), dokumentenecht, 1.0mm (M), Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-2014702
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2014702
EAN/GTIN:
     4902505621604
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber „Bottle 2 Pen“ Ecoball mit Druckmechanik. Umweltfreundlich: Besteht zu 86% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial), zumeist aus recycelten PET-Flaschen und zu 2,5% aus Plastik aus maritimem Umfeld wie Meeren, Flu?ssen, Seen o.ä. gefertigt. Die Gehäuseform ist einer PET-Flasche nachempfunden. Ausgestattet mit einer druckresistenten, langlebigen Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transluzentem Gehäuse. Mit passender Mine (2123) nachfüllbar. Made in EU - für kurze Transportwege. ClimatePartner-zertifiziertes Produkt: Alle aktuell nicht vermeidbaren CO2-Emissionen werden über Klimaschutzprojekte kompensiert. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Kugeldurchmesser: 1,0 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Farbe des Druckknopfs = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Rot. Die Schreibfarben Schwarz, Rot, Blau und Grün sind dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2123 RFNS-GG-M
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Material des Schaftes:
recyceltem Kunststoff
Farbe des Schaftes:
rot
Ausführung der Griffzone:
geriffelte Griffzone
Material des Clips:
recyceltem Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Farbe des Clips:
klar
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltfreundlich: Besteht zu 86% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial), zumeist aus recycelten PET-Flaschen und zu 2,5% aus Plastik aus maritimem Umfeld wie Meeren, Flu?ssen, Seen o.ä. gefertigt. Die Gehäuseform ist einer PET-Flasche nachempfunden.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Artikelbezeichnung:
B2P Ecoball
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BP-B2PEB-M-R-BG
Lieferanten-Artikelnummer:
2014702
GTIN:
4902505621604
Lieferantenartikelnummer:
2014702
Zertifikat/Zulassung:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerartikelnummer:
BP-B2PEB-M-R-BG
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.