Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone für Kalligrafie-Füller Parallel Pen, verschiedene Farben, 12er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenpatrone für Kalligrafie-Füller Parallel Pen, verschiedene Farben, 12er Set
Tintenpatrone für Kalligrafie-Füller Parallel Pen, verschiedene Farben, 12er Set
Tintenpatrone für Kalligrafie-Füller Parallel Pen, verschiedene Farben, 12er Set
Tintenpatrone für Kalligrafie-Füller Parallel Pen, verschiedene Farben, 12er Set
Artikel-Nr.:
     C1109-1108S12
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     1108S12
EAN/GTIN:
     4902505191787
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone für Kalligrafie-Füller Parallel Pen. Farbe: Farbl. sortiert in den Farben: Schwarz, Rot, Blau, Grün, Gelb, Orange, Braun, Violett, Pink, Hellgrün, Türkis, Blauschwarz. 12 Farben/Schachtel.
Weitere Informationen:
auswaschbar:
Nein
löschbar:
Nein
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Füllfederhalter Capless
Garantie gewährt:
Nein
Verwendung für Produkt:
Paralle Pen
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
sortiert
Artikelbezeichnung:
Paralle Pen Tintenpatronen
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenpatronen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
IC-P3-AST
Lieferanten-Artikelnummer:
1108S12
GTIN:
4902505191787
Zolltarifnummer (TARIC):
32159070
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Tintenpatronen
Lieferantenartikelnummer:
1108S12
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerartikelnummer:
IC-P3-AST
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.