| |
|
| Artikel-Nr.: C1109-1108011 Herst.-Nr.: 1108011 EAN/GTIN: 4902505192296 |
| |
|
| | |
| Tintenpatrone für Kalligrafie-Füller Parallel Pen. Farbe: Hellgrün. 6 Stück in einer Schachtel. Weitere Informationen: | | auswaschbar: | Nein | löschbar: | Nein | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Füllfederhalter Capless | Garantie gewährt: | Nein | Verwendung für Produkt: | Paralle Pen | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe: | hellgrün | Artikelbezeichnung: | Paralle Pen Tintenpatronen | Produkt-Typbezeichnung: | Tintenpatronen | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | zusätzlicher Online-Verweis: | www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de | Lieferanten-Name: | Pilot | Hersteller-Name: | Pilot | Hersteller Art. Nr.: | IC-P3-S6-LG | Lieferanten-Artikelnummer: | 1108011 | GTIN: | 4902505192296 | Zolltarifnummer (TARIC): | 32159070 | Lieferantenartikelnummer: | 1108011 | Herstellerartikelnummer: | IC-P3-S6-LG | Produkttypbezeichnung: | Tintenpatronen | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Lieferantenname: | Pilot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Füller-Patronen, Füllerpatrone, Patronen für Füller, Kalligrafiefüller, Kalligraphiefüller, Schönschreib Füller, Schönschreibfüller, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, füllerpatrone grün, füller patronen, füllerpatrone pilot |
| | |
| |