| |
|
| Artikel-Nr.: C1109-1108008 Herst.-Nr.: 1108008 EAN/GTIN: 4902505192258 |
| |
|
| | |
| Tintenpatrone für Kalligrafie-Füller Parallel Pen. Farbe: Violett. 6 Stück in einer Schachtel. Weitere Informationen: | | auswaschbar: | Nein | löschbar: | Nein | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Füllfederhalter Capless | Garantie gewährt: | Nein | Verwendung für Produkt: | Paralle Pen | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe: | Violett | Artikelbezeichnung: | Paralle Pen Tintenpatronen | Produkt-Typbezeichnung: | Tintenpatronen | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | zusätzlicher Online-Verweis: | www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de | Lieferanten-Name: | Pilot | Hersteller-Name: | Pilot | Hersteller Art. Nr.: | IC-P3-S6-V | Lieferanten-Artikelnummer: | 1108008 | GTIN: | 4902505192258 | Zolltarifnummer (TARIC): | 32159070 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerartikelnummer: | IC-P3-S6-V | Produkttypbezeichnung: | Tintenpatronen | Lieferantenartikelnummer: | 1108008 | Lieferantenname: | Pilot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Füller-Patronen, Füllerpatrone, Patronen für Füller, Kalligrafiefüller, Kalligraphiefüller, Schönschreib Füller, Schönschreibfüller, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, füllerpatronen lila, füller patronen, füllerpatrone pilot |
| | |
| |