Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone für Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Orange, 6er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenpatrone für Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Orange, 6er Set
Tintenpatrone für Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Orange, 6er Set
Tintenpatrone für Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Orange, 6er Set
Tintenpatrone für Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Orange, 6er Set
Artikel-Nr.:
     C1109-1108006
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     1108006
EAN/GTIN:
     4902505192319
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone für Kalligrafie-Füller Parallel Pen. Farbe: Orange. 6 Stück in einer Schachtel.
Weitere Informationen:
auswaschbar:
Nein
löschbar:
Nein
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Füllfederhalter Capless
Garantie gewährt:
Nein
Verwendung für Produkt:
Paralle Pen
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
Orange
Artikelbezeichnung:
Paralle Pen Tintenpatronen
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenpatronen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
IC-P3-S6-O
Lieferanten-Artikelnummer:
1108006
GTIN:
4902505192319
Lieferantenartikelnummer:
1108006
Herstellerartikelnummer:
IC-P3-S6-O
Lieferantenname:
Pilot
Produkttypbezeichnung:
Tintenpatronen
Zolltarifnummer (TARIC):
32159070
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.