Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone für Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Rot, 6er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenpatrone für Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Rot, 6er Set
Tintenpatrone für Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Rot, 6er Set
Tintenpatrone für Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Rot, 6er Set
Tintenpatrone für Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Rot, 6er Set
Artikel-Nr.:
     C1109-1108002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     1108002
EAN/GTIN:
     4902505192326
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone für Kalligrafie-Füller Parallel Pen. Farbe: Rot. 6 Stück in einer Schachtel.
Weitere Informationen:
auswaschbar:
Nein
löschbar:
Nein
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Füllfederhalter Capless
Garantie gewährt:
Nein
Verwendung für Produkt:
Paralle Pen
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
rot
Artikelbezeichnung:
Paralle Pen Tintenpatronen
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenpatronen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
IC-P3-S6-R
Lieferanten-Artikelnummer:
1108002
GTIN:
4902505192326
Lieferantenartikelnummer:
1108002
Produkttypbezeichnung:
Tintenpatronen
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerartikelnummer:
IC-P3-S6-R
Zolltarifnummer (TARIC):
32159070
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.