Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone für Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Schwarz, 6er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenpatrone für Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Schwarz, 6er Set
Tintenpatrone für Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Schwarz, 6er Set
Tintenpatrone für Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Schwarz, 6er Set
Tintenpatrone für Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Schwarz, 6er Set
Artikel-Nr.:
     C1109-1108001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     1108001
EAN/GTIN:
     4902505192227
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone für Kalligrafie-Füller Parallel Pen. Farbe: Schwarz. 6 Stück in einer Schachtel.
Weitere Informationen:
auswaschbar:
Nein
löschbar:
Nein
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Füllfederhalter Capless
Garantie gewährt:
Nein
Verwendung für Produkt:
Paralle Pen
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Paralle Pen Tintenpatronen
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenpatronen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
IC-P3-S6-B
Lieferanten-Artikelnummer:
1108001
GTIN:
4902505192227
Herstellerartikelnummer:
IC-P3-S6-B
Lieferantenartikelnummer:
1108001
Zolltarifnummer (TARIC):
32159070
Produkttypbezeichnung:
Tintenpatronen
Lieferantenname:
Pilot
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.