Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone IC-100 für Fine Writing Füllfederhalter, 12er Set Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenpatrone IC-100 für Fine Writing Füllfederhalter, 12er Set Schwarz
Tintenpatrone IC-100 für Fine Writing Füllfederhalter, 12er Set Schwarz
Tintenpatrone IC-100 für Fine Writing Füllfederhalter, 12er Set Schwarz
Tintenpatrone IC-100 für Fine Writing Füllfederhalter, 12er Set Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-1102001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     1102001
EAN/GTIN:
     4902505194481
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone IC-100 für Füllfederhalter. Schreibfarbe: Schwarz. Inhalt: 12 Stück/Schachtel.
Weitere Informationen:
auswaschbar:
Nein
löschbar:
Nein
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Füllfederhalter Capless
Garantie gewährt:
Nein
Verwendung für Produkt:
Capless Füllfederhalter
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Tintenpatronen für z.B. Capless-Fülfederhalter
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenpatronen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
IC-100-B
Lieferanten-Artikelnummer:
1102001
GTIN:
4902505194481
Herstellerartikelnummer:
IC-100-B
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Tintenpatronen
Zolltarifnummer (TARIC):
32159070
Lieferantenartikelnummer:
1102001
Lieferantenname:
Pilot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.