| |
|
| Artikel-Nr.: C1109-1080960 Herst.-Nr.: 1080960 EAN/GTIN: 4902505192395 |
| |
|
| | |
| Kalligraphie-Füller Parallel Pen mit Parallel-Platten-System, bestehend aus zwei parallelen lasergeschnittenen Edelstahlspitzen. Für eine schönere und klarere Handschrift als bei herkömmlichen Kalligraphie-Füllern dank besonderer Füllerspitze. Für eine feine oder breite Schrift je nach Anstellwinkel und Druck. Erzeugt auch auf Eck stehend einen zusammenhängenden, feinen Strich. Verfügbar in vier Strichstärken. Durch Vermischung verschiedener Tintenfarben in der Federspitze fantastische Farbverläufe möglich: Entweder zwei Füllerspitzen senkrecht übereinander halten oder Feder in anders-farbige Tintentropfen halten. Perfekt für Letterings oder Flourishes, egal ob für Profis oder Anfänger! Nachfüllbar mit passender Tintenpatrone (1108) in 12 verschiedenen Farben. Lieferung inkl. Reinigungszubehör sowie zwei Patronen 1108 (Schwarz/Rot). Griffzone und Kappe farblich markiert, um Erkennung der Strichstärke zu vereinfachen. Kappenfarbe: Blau. Strichbreite: 0,5 - 5,7 mm. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | abhängig von der verwendeten Patronenfarbe | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | 1108 Parallel Pen Patronen | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | weiß | Material der Schreibfeder: | Edelstahlfeder | Ausführung der Griffzone: | Kunststoff | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung der Feder: | 5,7 mm breit | Beschreibung der Besonderheiten: | Die lasergeschnittene Edelstahlspitze besteht aus zwei parallelen Plättchen, durch die die Tinte hindurchgeleitet wird | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Parallel Pen | Produkt-Typbezeichnung: | Füllfederhalter | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Lieferanten-Name: | Pilot | Hersteller-Name: | Pilot | Hersteller Art. Nr.: | FP3-60N-SS | Lieferanten-Artikelnummer: | 1080960 | GTIN: | 4902505192395 | Lieferantenname: | Pilot | Lieferantenartikelnummer: | 1080960 | Produkttypbezeichnung: | Füllfederhalter | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zolltarifnummer (TARIC): | 96083000 | Herstellerartikelnummer: | FP3-60N-SS | Herstellerproduktbezeichnung: | Parallel Pen | Herstellerprodukttyp: | Füllfederhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |