Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Kappenfarbe: Orange, Strichbreite 0.5 - 2.2 mm, Set inkl. 2 Patronen & Reinigungszubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Kappenfarbe: Orange, Strichbreite 0.5 - 2.2 mm, Set inkl. 2 Patronen & Reinigungszubehör
Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Kappenfarbe: Orange, Strichbreite 0.5 - 2.2 mm, Set inkl. 2 Patronen & Reinigungszubehör
Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Kappenfarbe: Orange, Strichbreite 0.5 - 2.2 mm, Set inkl. 2 Patronen & Reinigungszubehör
Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Kappenfarbe: Orange, Strichbreite 0.5 - 2.2 mm, Set inkl. 2 Patronen & Reinigungszubehör
Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Kappenfarbe: Orange, Strichbreite 0.5 - 2.2 mm, Set inkl. 2 Patronen & Reinigungszubehör
Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Kappenfarbe: Orange, Strichbreite 0.5 - 2.2 mm, Set inkl. 2 Patronen & Reinigungszubehör
Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Kappenfarbe: Orange, Strichbreite 0.5 - 2.2 mm, Set inkl. 2 Patronen & Reinigungszubehör
Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Kappenfarbe: Orange, Strichbreite 0.5 - 2.2 mm, Set inkl. 2 Patronen & Reinigungszubehör
Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Kappenfarbe: Orange, Strichbreite 0.5 - 2.2 mm, Set inkl. 2 Patronen & Reinigungszubehör
Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Kappenfarbe: Orange, Strichbreite 0.5 - 2.2 mm, Set inkl. 2 Patronen & Reinigungszubehör
Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Kappenfarbe: Orange, Strichbreite 0.5 - 2.2 mm, Set inkl. 2 Patronen & Reinigungszubehör
Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Kappenfarbe: Orange, Strichbreite 0.5 - 2.2 mm, Set inkl. 2 Patronen & Reinigungszubehör
Artikel-Nr.:
     C1109-1080924
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     1080924
EAN/GTIN:
     4902505192371
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kalligrafiefüller
Kalligraphie-Füller Parallel Pen mit Parallel-Platten-System, bestehend aus zwei parallelen lasergeschnittenen Edelstahlspitzen. Für eine schönere und klarere Handschrift als bei herkömmlichen Kalligraphie-Füllern dank besonderer Füllerspitze. Für eine feine oder breite Schrift je nach Anstellwinkel und Druck. Erzeugt auch auf Eck stehend einen zusammenhängenden, feinen Strich. Verfügbar in vier Strichstärken. Durch Vermischung verschiedener Tintenfarben in der Federspitze fantastische Farbverläufe möglich: Entweder zwei Füllerspitzen senkrecht übereinander halten oder Feder in anders-farbige Tintentropfen halten. Perfekt für Letterings oder Flourishes, egal ob für Profis oder Anfänger! Nachfüllbar mit passender Tintenpatrone (1108) in 12 verschiedenen Farben. Lieferung inkl. Reinigungszubehör sowie zwei Patronen 1108 (Schwarz/Rot). Griffzone und Kappe farblich markiert, um Erkennung der Strichstärke zu vereinfachen. Kappenfarbe: Orange. Strichbreite: 0,5 - 2,2 mm.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
abhängig von der verwendeten Patronenfarbe
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
1108 Parallel Pen Patronen
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
weiß
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Material der Schreibfeder:
Edelstahlfeder
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Feder:
2,2 mm breit
Beschreibung der Besonderheiten:
Die lasergeschnittene Edelstahlspitze besteht aus zwei parallelen Plättchen, durch die die Tinte hindurchgeleitet wird
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Parallel Pen
Produkt-Typbezeichnung:
Füllfederhalter
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
FP3-24N-SS
Lieferanten-Artikelnummer:
1080924
GTIN:
4902505192371
Lieferantenartikelnummer:
1080924
Herstellerartikelnummer:
FP3-24N-SS
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Füllfederhalter
Lieferantenname:
Pilot
Zolltarifnummer (TARIC):
96083000
Herstellerprodukttyp:
Füllfederhalter
Herstellerproduktbezeichnung:
Parallel Pen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.