Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllfederhalter Capless Satin, mit Druckmechanik, 18 Kt. Goldfeder (F), mit Titan überzogen, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllfederhalter Capless Satin, mit Druckmechanik, 18 Kt. Goldfeder (F), mit Titan überzogen, Weiß
Füllfederhalter Capless Satin, mit Druckmechanik, 18 Kt. Goldfeder (F), mit Titan überzogen, Weiß
Füllfederhalter Capless Satin, mit Druckmechanik, 18 Kt. Goldfeder (F), mit Titan überzogen, Weiß
Füllfederhalter Capless Satin, mit Druckmechanik, 18 Kt. Goldfeder (F), mit Titan überzogen, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1109-1015049F
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     1015049F
EAN/GTIN:
     3131910291879
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllfederhalter Capless Satin mit innovativer Druckmechanik: Per Klick lässt sich die Feder ein- und ausfahren. Ohne Kappe. Inkl. kleinem Ventil, um die Feder vor Austrocknung oder Verschmutzung zu schützen. Mit Taschenclip zum Anheften. Ausgestattet mit einer 18 Kt. rhodiniertem Goldfeder mit Titan überzogen und schwarzen Zierteilen. Befüllbar mit Konverter und Tinte oder mit passender Patrone (1101/1102/1152). In exklusiver Geschenkbox inkl. Konverter, schwarzer Patrone und Schutzkappe für die Patrone geliefert. Federstärke: F. Gehäusefarbe: Weiß.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
24 Monate
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
iroshizuku Tintenflacon und 1101 + 1102 Tintenpatronen
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
abhängig von der verwendeten Patronenfarbe
Farbe des Schaftes:
weiß
Material der Schreibfeder:
18 Karat rhodinierter Goldfeder
Material des Clips:
Metall
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Feder:
fein
Farbe des Clips:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Druckmechanik
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Capless Matt und Satin
Produkt-Typbezeichnung:
Füllfederhalter Capless
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
FC-1700RB-F-BW-COF
Lieferanten-Artikelnummer:
1015049F
GTIN:
3131910291879
Lieferantenname:
Pilot
Zolltarifnummer (TARIC):
96083000
Herstellerartikelnummer:
FC-1700RB-F-BW-COF
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Füllfederhalter Capless
Lieferantenartikelnummer:
1015049F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,40*
€ 213,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,74*
€ 199,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.