Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus SlatWall-Clu-Arm I, mit Organisationswandbefestigung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus SlatWall-Clu-Arm I, mit Organisationswandbefestigung, weiß
Novus SlatWall-Clu-Arm I, mit Organisationswandbefestigung, weiß
Novus SlatWall-Clu-Arm I, mit Organisationswandbefestigung, weiß
Novus SlatWall-Clu-Arm I, mit Organisationswandbefestigung, weiß
Novus SlatWall-Clu-Arm I, mit Organisationswandbefestigung, weiß
Novus SlatWall-Clu-Arm I, mit Organisationswandbefestigung, weiß
Artikel-Nr.:
     C1108-990+1071+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     990+1071+000
EAN/GTIN:
     4009729067949
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Bildschirm-Schwenkarm SlatWall-Clu-Arm I, mit Organisationswandbefestigung Monitorhalter. Anzahl der Gelenke: 2. 1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors. Ausladung: 358 mm. Max. Schwenkbereich: 180 °. Abmessung der Stellfläche: QuickRelease passend zum Befestigungsstandard 75/100. Max. Schwenkbereich der Tragplatte: 15 °. Werkstoff: Aluminium/Kunststoff. Farbe: weiß. Tragfähigkeit: 7 kg. Befestigungsart/Montage: Integrierter SlatWall-Universaladapter für die schnelle Montage durch zentrale Schraubbefestigung für 1-nutige und 2-nutige Befestigung. GS. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium/Kunststoff
max. Höhe:
1 | -
Beschreibung der Besonderheiten:
1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Anzahl der Gelenke:
2
Tragfähigkeit:
7
Zertifikate und Zulassungen:
GS
Artikelbezeichnung:
SlatWall-Clu-Arm I, mit Organisationswandbefestigung
Befestigungsart/Montage:
Integrierter SlatWall-Universaladapter für die schnelle Montage durch zentrale Schraubbefestigung für 1-nutige und 2-nutige Befestigung
Ausladung:
358
Produkt-Typbezeichnung:
Monitorhalter
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
ausziehbare Tastaturbügel vorhanden:
Nein
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
15 | 90
min. Höhe:
1 | -
max. Schwenkbereich:
180
neigbare Tragplatte vorhanden:
Nein
Abmessung der Stellfläche:
QuickRelease passend zum Befestigungsstandard 75/100
Art der Befestigung/Montage:
Integrierter SlatWall-Universaladapter für die schnelle Montage durch zentrale Schraubbefestigung für 1-nutige und 2-nutige Befestigung
Zertifikat/Zulassung:
GS
Produkttypbezeichnung:
Monitorhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,83*
€ 242,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,94*
€ 235,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,68*
€ 222,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,61*
€ 208,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,70*
€ 193,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.