| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-931+0255+000 Herst.-Nr.: 931+0255+000 EAN/GTIN: 4009729046043 |
| |
|
| | |
| Bildschirm-Schwenkarm NOVUS Quick Mount anthrazit Monitorhalter · Anzahl der Gelenke: 0 · Für die besonders flache Anbringung von Flachbildschirmen an die Wand · Höhe min./max.: 0/0 mm · Ausladung: 0 mm · max. Schwenkbereich: 0 ° · Abmessung der Stellfläche: VESA 75/100 · max. Schwenkbereich der Tragplatte: 0 ° · Werkstoff: Kunststoff · Farbe: anthrazit · Tragfähigkeit: 25 kg · Befestigungsart/Montage: Wandbefestigung · GS-Prüfzeichen · Garantie gewährt · Garantiedauer: 2 Jahre Weitere Informationen: | | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | neigbare Tragplatte vorhanden: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Monitorhalter | max. Schwenkbereich: | 0 | ausziehbare Tastaturbügel vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff | Ausladung: | 0 | max. Höhe: | 0 | min. Höhe: | 0 | Farbe: | anthrazit | Beschreibung der Besonderheiten: | Für die besonders flache Anbringung von Flachbildschirmen an die Wand | max. Schwenkbereich der Tragplatte: | 0 | Garantie gewährt: | Ja | Abmessung der Stellfläche: | Befestigungsstandard 75/100 | Befestigungsart/Montage: | Wandbefestigung | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Tragfähigkeit: | 25 | Anzahl der Gelenke: | 0 | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Artikelbezeichnung: | NOVUS Quick Mount | Garantiedauer: | 2 Jahre | Art der Befestigung/Montage: | Wandbefestigung | Produkttypbezeichnung: | Monitorhalter | Zertifikat/Zulassung: | GS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv novus, halterung tv |
| | |
| |