Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Aufschraubplatte lichtgrau Befestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Aufschraubplatte lichtgrau Befestigung
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Aufschraubplatte lichtgrau Befestigung
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Aufschraubplatte lichtgrau Befestigung
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Aufschraubplatte lichtgrau Befestigung
Artikel-Nr.:
     C1108-795+1502+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     795+1502+000
EAN/GTIN:
     4009729019771
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel Schwenkarm
Bohrschraubbefestigung Schwenkarm
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Aufschraubplatte lichtgrau Befestigung
Weitere Informationen:
Tiefe:
51
Produkt-Typbezeichnung:
Befestigung
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Kunststoff-Aufschraubplatte zur Befestigung auf der Tischplatte
Ausführung der Befestigung:
geschraubt
Breite:
51
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
6
Farbe:
lichtgrau
Artikelbezeichnung:
NOVUS Aufschraubplatte lichtgrau
Produkttypbezeichnung:
Befestigung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.