|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1108-220+0260+000 Herst.-Nr.: 220+0260+000 EAN/GTIN: 4009729064559 |
| |
|
|  |  |
 | Novus Mehrplatz-Set TSS Duo Teleskop, die Doppel-Bildschirm-Lösung für Wand nahe Aufstellung bzw. gegenüber liegende Arbeitsplätze aus dem Tetra-Support-System, bestehend aus einer TSS Säule 445mm mit Zwinge und zwei TSS Teleskoparmen III, Tischbefestigung mit Systemzwinge 1 für eine Tischplattenstärke von 14-40 mm, einfache Monitoranbringung an das Tragelement durch QuickRelease mit Einhandbedienung passend zum VESA-Standard 75/100, abziehbare Spanngriffe zur Diebstahlsicherung, Gesamtbelastbarkeit: gleichmäßig auf alle Tragarme verteilt 11 kg, stufenlos höhenverstellbar, Reichweite: TSS-Teleskoparm III 314-400mm, Garantie: 5 Jahre Weitere Informationen:  |  | Herstellerprodukttyp: | Mehrplatzset | Herstellerproduktbezeichnung: | Novus TSS Duo Teleskop | Artikelbezeichnung: | Novus TSS Duo Teleskop | Produkt-Typbezeichnung: | Mehrplatzset | Garantiedauer: | 5 Jahre | Werkstoff: | Aluminium/Kunststoff | Farbe: | silber/anthrazit | Ausführung der Befestigung: | geklemmt | Garantie gewährt: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Mehrplatzset |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Ablageboard, Ablagebord, Ablagebrett, Aufsatzelement, Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, ablageboard novus, ablageboard |
|  |  |
| |