Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher NOVUS B 220 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher NOVUS B 220 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/20 Blatt
Locher NOVUS B 220 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/20 Blatt
Locher NOVUS B 220 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/20 Blatt
Locher NOVUS B 220 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/20 Blatt
Locher NOVUS B 220 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/20 Blatt
Locher NOVUS B 220 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/20 Blatt
Locher NOVUS B 220 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/20 Blatt
Locher NOVUS B 220 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/20 Blatt
Locher NOVUS B 220 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/20 Blatt
Locher NOVUS B 220 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/20 Blatt
Locher NOVUS B 220 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/20 Blatt
Locher NOVUS B 220 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/20 Blatt
Artikel-Nr.:
     615IT-A245382
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0630
EAN/GTIN:
     4009729066751
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Locher NOVUS B 220 Tischlocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. 4-fach Lochung möglich, Vollmetallgerät. Stanzleistung: 3 mm/20 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lochung:
80 mm
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 220
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Tischlocher
Farbe:
schwarz
Garantiedauer:
10 Jahre
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
max. Einstell-Format:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
20
Beschreibung der Besonderheiten:
4-fach Lochung möglich, Vollmetallgerät
max. Einstellformat:
DIN A4
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Tischlocher
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
... > Harmony > B 220 > 60-B220
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,31*
€ 7,21*
2 Tage
111
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,54*
€ 7,23*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,57*
€ 7,46*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,78*
€ 7,74*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,08*
€ 7,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.