Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Locher B220 025-0630 20Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/840/a012840t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/840/a012840t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124028290
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0630
EAN/GTIN:
     4009729066751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Hochwertiger Bürolocher für den professionellen Einsatz. Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige. Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt. 10 Jahren Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
B 220
Maße:
12 x 6,4 x 15 cm (B x H x T)
Lochung:
8
Lochdurchmesser:
5,5
max. Anzahl der Blätter:
20 Bl. (80 g/m²)
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Locher B 220
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 7,19*
3 Tage
110
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,53*
€ 7,21*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,65*
€ 7,52*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,81*
€ 7,71*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,07*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.