Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher NOVUS B 240 Registraturlocher, Metall / Kunststoff, 4.0 mm/40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher NOVUS B 240 Registraturlocher, Metall / Kunststoff, 4.0 mm/40 Blatt
Locher NOVUS B 240 Registraturlocher, Metall / Kunststoff, 4.0 mm/40 Blatt
Locher NOVUS B 240 Registraturlocher, Metall / Kunststoff, 4.0 mm/40 Blatt
Locher NOVUS B 240 Registraturlocher, Metall / Kunststoff, 4.0 mm/40 Blatt
Locher NOVUS B 240 Registraturlocher, Metall / Kunststoff, 4.0 mm/40 Blatt
Locher NOVUS B 240 Registraturlocher, Metall / Kunststoff, 4.0 mm/40 Blatt
Locher NOVUS B 240 Registraturlocher, Metall / Kunststoff, 4.0 mm/40 Blatt
Locher NOVUS B 240 Registraturlocher, Metall / Kunststoff, 4.0 mm/40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1108-025-0415
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0415
EAN/GTIN:
     4009729022399
Suchbegriffe:
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Registratur-Locher
Locher NOVUS B 240 Registraturlocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. Mit Oberteilverriegelung. Stanzleistung: 4.0 mm/40 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Garantiedauer:
10 Jahre | 5 Jahre
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
4.0
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Oberteilverriegelung
max. Anzahl der Blätter:
40
max. Einstell-Format:
DIN A4
Produkt-Typbezeichnung:
Registraturlocher
Anzahl der Stanzsegmente:
2
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Lochung:
80 mm
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 240
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
4
Produkttypbezeichnung:
Registraturlocher
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
max. Einstellformat:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 220 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.