Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher NOVUS B 265 Registraturlocher, Metall / Kunststoff, 6,5 mm/65 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher NOVUS B 265 Registraturlocher, Metall / Kunststoff, 6,5 mm/65 Blatt
Locher NOVUS B 265 Registraturlocher, Metall / Kunststoff, 6,5 mm/65 Blatt
Locher NOVUS B 265 Registraturlocher, Metall / Kunststoff, 6,5 mm/65 Blatt
Locher NOVUS B 265 Registraturlocher, Metall / Kunststoff, 6,5 mm/65 Blatt
Locher NOVUS B 265 Registraturlocher, Metall / Kunststoff, 6,5 mm/65 Blatt
Locher NOVUS B 265 Registraturlocher, Metall / Kunststoff, 6,5 mm/65 Blatt
Locher NOVUS B 265 Registraturlocher, Metall / Kunststoff, 6,5 mm/65 Blatt
Locher NOVUS B 265 Registraturlocher, Metall / Kunststoff, 6,5 mm/65 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1108-025-0266
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0266
EAN/GTIN:
     4009729008300
Suchbegriffe:
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Registratur-Locher
Locher NOVUS B 265 Registraturlocher. Werkstoff: Metall. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. Mit optimaler Kraftübersetzung für müheloses Lochern. Mit Oberteilverriegelung für Platz sparende Aufbewahrung.. Stanzleistung: 6.5 mm/65 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit optimaler Kraftübersetzung für müheloses Lochern. Mit Oberteilverriegelung für Platz sparende Aufbewahrung.
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Herstellerprodukttyp:
Registraturlocher
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
6.5
max. Einstellformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
65
Farbe:
lichtgrau/tiefschwarz
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS B 265
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Lochung:
80 mm
Garantiedauer:
10 Jahre
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Einstell-Format:
DIN A4
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 265
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Registraturlocher
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
6.5
Produkttypbezeichnung:
Registraturlocher
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.