Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hefter NOVUS B 90EL Elektrohefter, 20 Blatt, 10 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hefter NOVUS B 90EL Elektrohefter, 20 Blatt, 10 mm Einlegetiefe
Hefter NOVUS B 90EL Elektrohefter, 20 Blatt, 10 mm Einlegetiefe
Hefter NOVUS B 90EL Elektrohefter, 20 Blatt, 10 mm Einlegetiefe
Hefter NOVUS B 90EL Elektrohefter, 20 Blatt, 10 mm Einlegetiefe
Hefter NOVUS B 90EL Elektrohefter, 20 Blatt, 10 mm Einlegetiefe
Hefter NOVUS B 90EL Elektrohefter, 20 Blatt, 10 mm Einlegetiefe
Hefter NOVUS B 90EL Elektrohefter, 20 Blatt, 10 mm Einlegetiefe
Hefter NOVUS B 90EL Elektrohefter, 20 Blatt, 10 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-024-0087
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     024-0087
EAN/GTIN:
     4009729033890
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Hefter NOVUS B 90EL Elektroheftgerät. Ausführung der Heftungsart: Fest. Heftleistung: 20 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 10 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: NE6. Nachfüll-Technik: Springfachlademechanik. Mit Antiblockiersystem gegen Heftklammerstau. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Elektroheftgerät
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 90EL
Garantie gewährt:
Ja
Heftleistung:
20
Farbe:
grau
Garantiedauer:
2 Jahre
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Typbezeichnung der Heftklammern:
NE6
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
10
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Antiblockiersystem gegen Heftklammerstau
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Produkttypbezeichnung:
Elektroheftgerät
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.