Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftzange NOVUS B 32, 15 Blatt, 40 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftzange NOVUS B 32, 15 Blatt, 40 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 32, 15 Blatt, 40 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 32, 15 Blatt, 40 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 32, 15 Blatt, 40 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 32, 15 Blatt, 40 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 32, 15 Blatt, 40 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 32, 15 Blatt, 40 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 32, 15 Blatt, 40 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 32, 15 Blatt, 40 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 32, 15 Blatt, 40 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 32, 15 Blatt, 40 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 32, 15 Blatt, 40 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-021-0095
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     021-0095
EAN/GTIN:
     4009729063958
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Handhefter
Handheftzange
Heftzange NOVUS B 32. Ausführung der Heftungsart: Fest. Heftleistung: 15 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 40 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: No.10. Nachfüll-Technik: Hinterlademechanik. Werkstoff: Metall. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Heftleistung:
15
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 32
Garantie gewährt:
Ja
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
40
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Nachfüll-Technik:
Hinterlademechanik
Produkt-Typbezeichnung:
Heftzange
Typbezeichnung der Heftklammern:
No.10
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Heftzange
Nachfülltechnik:
Hinterlademechanik
... > Heftzangen > B32 > 60-B32
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.