Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftzange NOVUS B 39, 50 Blatt, 55 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftzange NOVUS B 39, 50 Blatt, 55 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 39, 50 Blatt, 55 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 39, 50 Blatt, 55 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 39, 50 Blatt, 55 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 39, 50 Blatt, 55 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 39, 50 Blatt, 55 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 39, 50 Blatt, 55 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 39, 50 Blatt, 55 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 39, 50 Blatt, 55 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 39, 50 Blatt, 55 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-021-0094
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     021-0094
EAN/GTIN:
     4009729061763
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
novus handhefter
Leistungsstarke Heftzange mit ergonomischen Griff. Heftklammertyp: 24/6-24/8 und 26/6-26/8. Verchromtes Vollmetallgerät. Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung. Hinterlademechanik mit doppelter Klammerführung. Heftleistung: 50 Blatt. Einlegetiefe: 55 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
stabile Heftzange für den täglichen Einsatz
Farbe:
chrom
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 24/8 26/6 26/8
Garantiedauer:
10 Jahre
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
55
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 39
Heftleistung:
50
Nachfüll-Technik:
Hinterlademechanik
Produkt-Typbezeichnung:
Heftzange
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Metall
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Produkttypbezeichnung:
Heftzange
Nachfülltechnik:
Hinterlademechanik
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
... > Heftzangen > B39 > 60-B39
Weitere Suchbegriffe: handhefter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.