Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftzange NOVUS B 34, 15 Blatt, 40 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftzange NOVUS B 34, 15 Blatt, 40 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 34, 15 Blatt, 40 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 34, 15 Blatt, 40 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 34, 15 Blatt, 40 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 34, 15 Blatt, 40 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 34, 15 Blatt, 40 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-021-0092
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     021-0092
EAN/GTIN:
     4009729060452
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
heftzange novus schwarz
Heftzange NOVUS B 34. Ausführung der Heftungsart: Fest. Heftleistung: 15 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 40 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 7/45. Nachfüll-Technik: Hinterlademechanik. Werkstoff: Metall. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Heftleistung:
15
Farbe:
schwarz
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
40
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Heftklammern:
7/45
Nachfüll-Technik:
Hinterlademechanik
Produkt-Typbezeichnung:
Heftzange
Werkstoff:
Metall
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 34
Nachfülltechnik:
Hinterlademechanik
Produkttypbezeichnung:
Heftzange
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: handhefter, novus handhefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.