| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-021-0087 Herst.-Nr.: 021-0087 EAN/GTIN: 4009729048405 |
| |
|
| | |
| Heftzange NOVUS B 36FC. Ausführung der Heftungsart: Flachheftung. Heftleistung: 20 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 37 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: No.10. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. Beschreibung der Besonderheiten: Die praktische Heftzange mit Flat-Clinch-Technik. Werkstoff: Kunststoff/Metall. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Weitere Informationen: | | max. Tiefe des Zuführungsbereichs: | 37 | Beschreibung der Besonderheiten: | Die praktische Heftzange mit Flat-Clinch-Technik | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Nachfüll-Technik: | Oberlademechanik | Farbe: | schwarz | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Heftleistung: | 20 | Typbezeichnung der Heftklammern: | No. 10 | Produkt-Typbezeichnung: | Heftzange | Artikelbezeichnung: | NOVUS B 36 FC | NOVUS B 36FC | Garantie gewährt: | Ja | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Garantiedauer: | 10 Jahre | Werkstoff: | Kunststoff/Metall | Ausführung der Heftungsart: | Flachheftung | Produkttypbezeichnung: | Heftzange | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Nachfülltechnik: | Oberlademechanik |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |