Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftzange NOVUS B 38, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftzange NOVUS B 38, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 38, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 38, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 38, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 38, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 38, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-021-0014
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     021-0014
EAN/GTIN:
     4009729001356
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
novus handhefter
Heftzange NOVUS B 38. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar. Heftleistung: 40 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 65 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 24/8 26/6 26/8. Nachfüll-Technik: Springfachlademechanik. Beschreibung der Besonderheiten: Mit großer Ladekapazität optimal für den Dauereinsatz. Heftet bis zu 40 Blatt Standardpapier. Werkstoff: Metall. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
65
Produkt-Typbezeichnung:
Heftzange
Werkstoff:
Metall
Garantie gewährt:
Ja
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 38 | NOVUS B38
Garantiedauer:
25 Jahre
Heftleistung:
40
Farbe:
chrom
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit großer Ladekapazität optimal für den Dauereinsatz. Heftet bis zu 40 Blatt Standardpapier
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 24/8 26/6 26/8
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Heftzange
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
... > Heftzangen > B 38 > 60-B38
Weitere Suchbegriffe: handhefter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 130 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.