Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS B 17 Broschüren-Heftgerät, 40 Blatt, 300 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS B 17 Broschüren-Heftgerät, 40 Blatt, 300 mm Einlegetiefe
NOVUS B 17 Broschüren-Heftgerät, 40 Blatt, 300 mm Einlegetiefe
NOVUS B 17 Broschüren-Heftgerät, 40 Blatt, 300 mm Einlegetiefe
NOVUS B 17 Broschüren-Heftgerät, 40 Blatt, 300 mm Einlegetiefe
NOVUS B 17 Broschüren-Heftgerät, 40 Blatt, 300 mm Einlegetiefe
NOVUS B 17 Broschüren-Heftgerät, 40 Blatt, 300 mm Einlegetiefe
NOVUS B 17 Broschüren-Heftgerät, 40 Blatt, 300 mm Einlegetiefe
NOVUS B 17 Broschüren-Heftgerät, 40 Blatt, 300 mm Einlegetiefe
NOVUS B 17 Broschüren-Heftgerät, 40 Blatt, 300 mm Einlegetiefe
NOVUS B 17 Broschüren-Heftgerät, 40 Blatt, 300 mm Einlegetiefe
NOVUS B 17 Broschüren-Heftgerät, 40 Blatt, 300 mm Einlegetiefe
NOVUS B 17 Broschüren-Heftgerät, 40 Blatt, 300 mm Einlegetiefe
NOVUS B 17 Broschüren-Heftgerät, 40 Blatt, 300 mm Einlegetiefe
NOVUS B 17 Broschüren-Heftgerät, 40 Blatt, 300 mm Einlegetiefe
NOVUS B 17 Broschüren-Heftgerät, 40 Blatt, 300 mm Einlegetiefe
NOVUS B 17 Broschüren-Heftgerät, 40 Blatt, 300 mm Einlegetiefe
NOVUS B 17 Broschüren-Heftgerät, 40 Blatt, 300 mm Einlegetiefe
NOVUS B 17 Broschüren-Heftgerät, 40 Blatt, 300 mm Einlegetiefe
NOVUS B 17 Broschüren-Heftgerät, 40 Blatt, 300 mm Einlegetiefe
NOVUS B 17 Broschüren-Heftgerät, 40 Blatt, 300 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1535
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1535
EAN/GTIN:
     4009729027493
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Heftgerät NOVUS B 17 Broschüren-Heftgerät. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar. Heftleistung: 40 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 300 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 24/8 26/6 26/8. Nachfüll-Technik: Springfachlademechanik. Rutschfester, silber eloxierter Aluminiumfuß für einen sicheren Stand. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 25 Jahre. Farbe: schwarz/grau glänzend.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Broschüren-Heftgerät
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Garantie gewährt:
Ja
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
300
Farbe:
schwarz/grau glänzend
Heftleistung:
40
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 17
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 24/8 26/6 26/8
Beschreibung der Besonderheiten:
Rutschfester, silber eloxierter Aluminiumfuß für einen sicheren Stand
Garantiedauer:
25 Jahre
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Broschüren-Heftgerät
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.