Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM Pure 220, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 13 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM Pure 220, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 13 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-2320111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2320111
EAN/GTIN:
     4026631053884
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Für mehr Datenschutz am Schreibtisch oder im kleinen Büro. Der Aktenvernichter mit robusten Stahl-Schneidwellen ist unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und schreddert selbst Magnet- und Kundenkarten im Handumdrehen. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Die gehärteten Stahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus durch das intelligente Energiespar-Management. Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und sorgt für hohe Durchsatzleistung. Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr. Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch. Zum Entleeren des Auffangbehälters kann das Gehäuseoberteil einfach abgenommen werden - eine praktische Griffmulde erleichtert die Handhabung. Das zeitlos moderne Produktdesign besticht durch die Trendfarbe weiß.
Weitere Informationen:
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3.9
Schnittgeschwindigkeit:
44
Leistungsaufnahme des Motors:
185
verwendbares Schnittgut:
Papier | Papier, Heft-/Büroklammern, Kreditkarten
Netzspannung:
230 V
Masse (Gewicht):
4
Netzfrequenz:
50
Höhe:
466
Farbe:
weiß
Tiefe:
258
Rauminhalt für Schnittgut:
20
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
365
Eingabebreite für die Materialzuführung:
225
Kabel inbegriffen:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Schnittart:
Streifenschnitt
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
14
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, T-2, E-2 | E-2
Art des Schnittes:
Streifenschnitt | Streifen
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Aktenvernichter, Betriebsanleitung
Anschlusswert:
185
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.