Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 19 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 19 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 19 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1911121
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1911121
EAN/GTIN:
     4026631056748
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter HSM SECURIO C18 5,8mm. Art der Betätigung des Schneidwerks: Schaltwippe. Rauminhalt für Schnittgut: 25 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Kreditkarte, Heft- und Büroklammern. Leistungsaufnahme des Motors: 360 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 225 mm. Größe (B x H x T): 365 x 542 x 280 mm. Masse (Gewicht): 9,8 kg. Schnittart: Streifenschnitt. Schnittgröße: 5,8 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: 2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 19 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 18 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 44 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
verwendbares Schnittgut:
Papier, Kreditkarte, Heft- und Büroklammer | Papier, Heft-/Büroklammern, Kreditkarten, CDs / DVDs
Artikelbezeichnung:
SECURIO C18 | HSM SECURIO C18
Netzspannung:
230
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5.8
Schnittgeschwindigkeit:
50
Höhe:
542
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50
Masse (Gewicht):
9.8
Breite:
365
Leistungsaufnahme des Motors:
360
Rauminhalt für Schnittgut:
25
Tiefe:
280
Eingabebreite für die Materialzuführung:
230 | 225
Garantie gewährt:
Ja
Schnittart:
Streifenschnitt
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
20
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
19
Garantiedauer:
5 Jahre
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Kabel inbegriffen:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Schaltwippe
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, O-2, T-2, E-2
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Schaltwippe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,97*
€ 299,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,19*
€ 292,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,96*
€ 268,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,24*
€ 258,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,60*
€ 248,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.