| |
|
| Artikel-Nr.: C1105-1901111 Herst.-Nr.: 1901111 EAN/GTIN: 4026631035606 |
| |
|
| | |
| Aktenvernichter HSM SECURIO C16 5,8mm. Art der Betätigung des Schneidwerks: Schaltwippe. Rauminhalt für Schnittgut: 25 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Kreditkarte, Heft- und Büroklammern. Leistungsaufnahme des Motors: 300 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 225 mm. Größe (B x H x T): 366 x 455 x 258 mm. Masse (Gewicht): 4 kg. Schnittart: Streifenschnitt. Schnittgröße: 5,8 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: 2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 17 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 18 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 44 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Schnittgeschwindigkeit: | 44 | Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt): | 5.8 | Produkt-Typbezeichnung: | C16 5,8mm | Artikelbezeichnung: | Aktenvernichter HSM SECURIO | verwendbares Schnittgut: | Kreditkarte | Papier | Heft- und Büroklammern | Leistungsaufnahme des Motors: | 185 | Höhe: | 455 | Tiefe: | 258 | Masse (Gewicht): | 4 | Netzfrequenz: | 50 | Netzspannung: | 230 V | Farbe: | weiß | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Schaltwippe | Rauminhalt für Schnittgut: | 25 | Schnittart: | Streifenschnitt | Breite: | 366 | Bezeichnung der Sicherheitsstufe: | 2 | max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 18 | Garantie gewährt: | Ja | Eingabebreite für die Materialzuführung: | 225 | Kabel inbegriffen: | Ja | max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 17 | Garantiedauer: | 5 Jahre | Art des Schnittes: | Streifenschnitt | Streifen | Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399): | P-2, T-2, E-2 | Produkttypbezeichnung: | C16 5,8mm | Art der Betätigung (Schneidwerk): | Schaltwippe | Anschlusswert: | 185 | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | Aktenvernichter, Betriebsanleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, cd aktenvernichter hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2 |
| | |
| |