Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO C16 3,9mm, Streifenschnitt, 3,9 mm, 14 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 3,9mm, Streifenschnitt, 3,9 mm, 14 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 3,9mm, Streifenschnitt, 3,9 mm, 14 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 3,9mm, Streifenschnitt, 3,9 mm, 14 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 3,9mm, Streifenschnitt, 3,9 mm, 14 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 3,9mm, Streifenschnitt, 3,9 mm, 14 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 3,9mm, Streifenschnitt, 3,9 mm, 14 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 3,9mm, Streifenschnitt, 3,9 mm, 14 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 3,9mm, Streifenschnitt, 3,9 mm, 14 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 3,9mm, Streifenschnitt, 3,9 mm, 14 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 3,9mm, Streifenschnitt, 3,9 mm, 14 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 3,9mm, Streifenschnitt, 3,9 mm, 14 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 3,9mm, Streifenschnitt, 3,9 mm, 14 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 3,9mm, Streifenschnitt, 3,9 mm, 14 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 3,9mm, Streifenschnitt, 3,9 mm, 14 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 3,9mm, Streifenschnitt, 3,9 mm, 14 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 3,9mm, Streifenschnitt, 3,9 mm, 14 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 3,9mm, Streifenschnitt, 3,9 mm, 14 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 3,9mm, Streifenschnitt, 3,9 mm, 14 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 3,9mm, Streifenschnitt, 3,9 mm, 14 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 3,9mm, Streifenschnitt, 3,9 mm, 14 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 3,9mm, Streifenschnitt, 3,9 mm, 14 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 3,9mm, Streifenschnitt, 3,9 mm, 14 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 3,9mm, Streifenschnitt, 3,9 mm, 14 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 3,9mm, Streifenschnitt, 3,9 mm, 14 Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     C1105-1900111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1900111
EAN/GTIN:
     4026631035583
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 3,9mm. Rauminhalt für Schnittgut: 25 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Kreditkarte, Heft-/Büroklammern. Leistungsaufnahme des Motors: 300 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 225 mm. Größe (B x H x T): 366 x 455 x 258 mm. Masse (Gewicht): 4 kg. Schnittart: Streifenschnitt. Schnittgröße: 3,9 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: 2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 14 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 15 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 44 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
5 Jahre
Höhe:
455
verwendbares Schnittgut:
Heft-/Büroklammern | Heft- und Büroklammern
Produkt-Typbezeichnung:
C16 3,9mm
Netzspannung:
230 V
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3.9
Schnittgeschwindigkeit:
44
Rauminhalt für Schnittgut:
25
Leistungsaufnahme des Motors:
185
Tiefe:
258
Eingabebreite für die Materialzuführung:
225
Netzfrequenz:
50
Breite:
366
Masse (Gewicht):
4
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter HSM SECURIO
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Schaltwippe
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
14 | 40
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Kabel inbegriffen:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Schnittart:
Streifenschnitt
Art des Schnittes:
Streifenschnitt | Streifen
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, T-2, E-2
Produkttypbezeichnung:
C16 3,9mm
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Schaltwippe
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Aktenvernichter, Betriebsanleitung
Anschlusswert:
185
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 145,45*
€ 173,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.