Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1781111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1781111
EAN/GTIN:
     4026631025027
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 34 Liter. Fahrbarer, leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Herausnehmbarer Auffangbehälter. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 610 Watt. Eingabebreite: 240 mm. Größe: 395 x 317 x 605 mm (B x T x H). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe:
605
Netzspannung:
230 V
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs | Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5.8
Schnittgeschwindigkeit:
65 | 0.78
Tiefe:
317
Masse (Gewicht):
18
Leistungsaufnahme des Motors:
610
Lieferanten-Artikelnummer:
1781111
Farbe:
weiß
Rauminhalt für Schnittgut:
34
Beschreibung der Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
Netzfrequenz:
50
Breite:
395
Garantie gewährt:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Kabel inbegriffen:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Schnittart:
Streifen
Garantiedauer:
5 Jahre
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
27
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, O-2, T-2, E-2 | E-2
Lieferantenartikelnummer:
1781111
Art des Schnittes:
Streifen
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Anschlusswert:
610
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Aktenvernichter, Betriebsanleitung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,40*
€ 450,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,21*
€ 419,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,84*
€ 393,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,73*
€ 387,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,76*
€ 379,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.