| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-96250-14292 Herst.-Nr.: 96250-14292 EAN/GTIN: 4009729066027 |
| |
|
| | |
| Wandtafel DAHLE Basic Board 96250. Oberflächenbeschaffenheit: Metalltafel, weiß lackiert. Beschreibung der Besonderheiten: Mit trocken abwischbaren Boardmarkern beschriftbar, bruchsicher, magnethaftend. Material des Rahmens: Alu-Profilrahmen mit Eckverbindern. Farbe des Rahmens: Silber. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage. Größe (B x H): 60 x 45 cm. Garantie gewährt. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Breite der Tafel: | 60 | beidseitig beschreibbar: | Nein | Zubehör für Wandbefestigung: | Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage | Farbe: | weiß | Artikelbezeichnung: | Wandtafel DAHLE Basic Board | Material des Rahmens: | Alu-Profilrahmen mit Eckverbindern | Höhe der Tafel: | 45 | Garantie gewährt: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Ja | Raster vorhanden: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 96250 | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit trocken abwischbaren Boardmarkern beschriftbar, bruchsicher, magnethaftend. | Farbe des Rahmens: | Silber | Oberflächenbeschaffenheit: | Metalltafel, weiß lackiert | Zubehör für die Wandbefestigung: | Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage | Produkttypbezeichnung: | Dahle 96250 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |