| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-96109-20111 Herst.-Nr.: 96109-20111 EAN/GTIN: 4007885243160 |
| |
|
| | |
| Wandtafel DAHLE Professional Board 96109. Oberflächenbeschaffenheit: Metalltafel, emaillierte Schreibfläche aus e³-Keramikstahl. Beschreibung der Besonderheiten: Mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar, kratz- und bruchsicher, magnethaftend. Material des Rahmens: Alu-Profilrahmen mit Kunststoff-Eckverbindern. Farbe des Rahmens: silber. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage inklusive. Größe (B x H): 60 x 45 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 30 Jahre Garantie auf die Schreibfläche. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Oberflächenbeschaffenheit: | Metalltafel, emaillierte Schreibfläche aus e³-Keramikstahl | Material des Rahmens: | Alu-Profilrahmen mit Kunststoff-Eckverbindern | Farbe des Rahmens: | silber | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar, kratz- und bruchsicher, magnethaftend. Rückseite mit verzinktem Stahlblech kaschiert - hohe Verwindungssteifigkeit | Mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar, kratz- und bruchsicher, magnethaftend. | Raster vorhanden: | Nein | Höhe der Tafel: | 45 | Zubehör für die Wandbefestigung: | Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage inklusive | Herstellerprodukttyp: | Dahle 96109 | beidseitig beschreibbar: | Nein | Breite der Tafel: | 60 | Herstellerproduktbezeichnung: | Wandtafel DAHLE Professional Board | Ablageschale vorhanden: | Ja | Farbe: | weiß | Material der Rückseite: | beschichtete Weichfaserplatte | Nettogewicht: | 1580 | Werkstoff: | Stahlblech lackiert | Lieferumfang: | inkl. Befestigung und Ablageschale | Masse (Gewicht): | 1,97 | Material der Vorderseite: | Stahlblech lackiert | Zubehör für Wandbefestigung: | Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage inklusive | Artikelbezeichnung: | Wandtafel DAHLE Professional Board | Garantiedauer: | 30 Jahre Garantie auf die Schreibfläche | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 96109 | Garantie gewährt: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Dahle 96109 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |