Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilleiste Dahle 95371, 150 x 3.5 cm, astralsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Profilleiste Dahle 95371, 150 x 3.5 cm, astralsilber
Profilleiste Dahle 95371, 150 x 3.5 cm, astralsilber
Profilleiste Dahle 95371, 150 x 3.5 cm, astralsilber
Profilleiste Dahle 95371, 150 x 3.5 cm, astralsilber
Artikel-Nr.:
     107-332412
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95371-20926
EAN/GTIN:
     4007885753713
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
Profilleiste Dahle 95371. Ausführung: 0.75 mm. Größe (L x B): 150 x 3.5 cm. Farbe: astralsilber.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Profilleiste
Farbe:
astralsilber
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95371
Länge:
150
selbstklebend:
Nein
Breite:
3.5
beschriftbar:
Nein
Stärke:
0.75
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95371
min. Dicke:
0.75
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,10*
€ 16,11*
8 Tage
13
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,05*
€ 21,51*
8 Tage
97
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 26,58*
€ 33,47*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 79,1891*
€ 101,7091*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.