Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_000095371 Herst.-Nr.: DAH00.00.95371 EAN/GTIN: 4007885753713 |
| |
|
| | |
| - Profilleiste Dahle 95371
- Lackierte Metallleiste mit vorgestanzten Löchern, die Nägel zur Befestigung werden mitgeliefert
- Farbe: astralsilber
- Größe: 1500 x 35 mm
- (Ohne Magnete)
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | ohne Magnete | Breite: | 35 mm | Bruttogewicht: | 0.335 kg | Farbe: | silber | Farbname: | astralsilber | Form: | Leiste | Länge: | 1500 mm | Marke: | Dahle | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 7,95* | € 10,52* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,90* | € 20,23* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 26,71* | € 33,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 336,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|