| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-95051-14029 Herst.-Nr.: 95051-14029 EAN/GTIN: 4009729064405 |
| |
|
| | |
| Whiteboard-Marker Dahle 95051. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: alkoholgelöste Tinte. Ausführung der Spitze: Spitze abgerundet. Trocken abwischbar. Material des Schaftes: Schaft aus Kunststoff. Farbe des Schaftes: weiß. Strichstärke: bis 2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. 4 Stück in Faltschachtel mit Euroloch. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 95051 | Material des Schaftes: | Schaft aus Kunststoff | Spitze austauschbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Whiteboard-Marker | Clip vorhanden: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | trocken abwischbar | Strichstärke: | bis 2 mm | nachfüllbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | alkoholgelöste Tinte | Farbe des Schaftes: | weiß | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Ausführung der Spitze: | Spitze abgerundet | Druckmechanik vorhanden: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Dahle 95051 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |