Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flip-Chart-Block Dahle 95027, weiß, RC-Papier, 80 g/qm, kariert/blanko, 20 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flip-Chart-Block Dahle 95027, weiß, RC-Papier, 80 g/qm, kariert/blanko, 20 Blatt
Flip-Chart-Block Dahle 95027, weiß, RC-Papier, 80 g/qm, kariert/blanko, 20 Blatt
Flip-Chart-Block Dahle 95027, weiß, RC-Papier, 80 g/qm, kariert/blanko, 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-95027-20962
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95027-20962
EAN/GTIN:
     4007885450278
Suchbegriffe:
Block blanko
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
Flip-Chart-Block Dahle 95027. Farbe: weiß. Ausführung des Papiertyps: Recycling-Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Lochung: 6-fach Lochung. Perforiert. Gerollt. Größe (B x H) oder (B x L): 68 cm x 99 cm. Lineatur Vorderseite/Lineatur Rückseite: kariert/blanko. Anzahl der Blätter: 20 Blatt. Garantie gewährt.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
80
Anzahl der Blätter:
20
Höhe:
99
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
weiß
perforiert:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95027
Beschreibung der Besonderheiten:
gerollt
Ausführung des Papiertyps:
Recycling-Papier
Ausführung der Rückseiten-Lineatur:
blanko
Breite:
68
Länge:
0
Artikelbezeichnung:
Flip-Chart-Block
Ausführung der Vorderseiten-Lineatur:
kariert
Lochung:
6-fach Lochung
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95027
Ausführung der vorderseitigen Lineatur:
kariert
Ausführung der Lineatur (rückseitig):
blanko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,45*
€ 33,8555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,74*
€ 33,0106
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,43*
€ 31,4517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,33*
€ 30,1427
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,69*
€ 29,3811
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,63*
€ 29,3097
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,81*
€ 23,5739
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.