Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät A3 Dahle 70203, DIN A3, max 2 x 125 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiergerät A3 Dahle 70203, DIN A3, max 2 x 125 µm
Laminiergerät A3 Dahle 70203, DIN A3, max 2 x 125 µm
Laminiergerät A3 Dahle 70203, DIN A3, max 2 x 125 µm
Laminiergerät A3 Dahle 70203, DIN A3, max 2 x 125 µm
Laminiergerät A3 Dahle 70203, DIN A3, max 2 x 125 µm
Laminiergerät A3 Dahle 70203, DIN A3, max 2 x 125 µm
Laminiergerät A3 Dahle 70203, DIN A3, max 2 x 125 µm
Laminiergerät A3 Dahle 70203, DIN A3, max 2 x 125 µm
Laminiergerät A3 Dahle 70203, DIN A3, max 2 x 125 µm
Laminiergerät A3 Dahle 70203, DIN A3, max 2 x 125 µm
Laminiergerät A3 Dahle 70203, DIN A3, max 2 x 125 µm
Laminiergerät A3 Dahle 70203, DIN A3, max 2 x 125 µm
Artikel-Nr.:
     C1103-70203-14586
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     70203-14586
EAN/GTIN:
     4009729067130
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Laminiergerät A3 Dahle 70203.Für Format DIN A3. Art des Laminierverfahrens: Heiß-/Kaltlaminierung. Empf. Stärke der Folie: max 2 x 125 µm. Erforderliche Dauer des Vorheizens: ca. 40 Sekunden. 2 beheizbare Silikonrollen. Laminiergeschwindigkeit: 500 mm/min. Automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch; Anti-Blockier-Taste zum sicheren Lösen der Laminierfolie. Masse (Gewicht): 2 kg. Farbe: schwarz. Max. Breite des zugeführten Materials: 325 mm. Größe (B x H x T): 454 x 78 x 150 mm. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen, CE.
Weitere Informationen:
Schneidevorrichtung vorhanden:
Nein
Tiefe:
150
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE
empf. Stärke der Folie:
125
Laminiergeschwindigkeit:
500
Masse (Gewicht):
2
Artikelbezeichnung:
Laminiergerät Dahle 70203
Ausführung der Durchlaufregelung:
2 beheizbare Silikonrollen
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 70203
Verwendung für Papierformate:
für Format DIN A3
Art des Laminierverfahrens:
Heiß-/Kaltlaminierung
Breite:
454
Höhe:
78
Farbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch; Anti-Blockier-Taste zum sicheren Lösen der Laminierfolie
erforderliche Dauer des Vorheizens:
0.6
max. Breite des zugeführten Materials:
325
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE
empfohlene Dicke der Folie:
125
Produkttypbezeichnung:
Dahle 70203
Verwendung für Papierformat:
für Format DIN A3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.