Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenspitzer Dahle 53463, Für Blei- und Farbstifte bis 8 mm Ø, rot-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosenspitzer Dahle 53463, Für Blei- und Farbstifte bis 8 mm Ø, rot-transparent
Dosenspitzer Dahle 53463, Für Blei- und Farbstifte bis 8 mm Ø, rot-transparent
Dosenspitzer Dahle 53463, Für Blei- und Farbstifte bis 8 mm Ø, rot-transparent
Dosenspitzer Dahle 53463, Für Blei- und Farbstifte bis 8 mm Ø, rot-transparent
Artikel-Nr.:
     C1103-53463-21377
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     53463-21377
EAN/GTIN:
     4007885225500
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
Dosenspitzer Dahle 53463. Verwendung für Stiftdurchmesser: Für Blei- und Farbstifte bis 8 mm Ø. Ausführung der Spitzerform: Dose. Material des Spitzers: Metall. Spitzenform: spitz-kurz. Farbe des Spitzers: schwarz/rot. Messer austauschbar. Ausführung Behälter: Vierkantbehälter, Kunststoff, grau-transparent. Vierkantbehälter aus hochwertigem Kunststoff. Größe (B x H x T): 35 x 55 x 35 mm. Garantie gewährt. 10 Stück im Karton.
Weitere Informationen:
Höhe:
55
Beschreibung der Besonderheiten:
Vierkantbehälter aus hochwertigem Kunststoff
Breite:
35
Spitzer austauschbar:
Nein
Lochverschluss vorhanden:
Nein
Farbe des Spitzers:
schwarz/rot
Ausführung des Behälters:
Vierkantbehälter
Messer austauschbar:
Ja
Verwendung für Stiftdurchmesser:
Für Blei- und Farbstifte bis 8 mm Ø
Herstellerprodukttyp:
Dahle 53463
Ausführung der Spitzerform:
Dose
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Metall
Spitzenform:
spitz-kurz
Tiefe:
35
Farbe des Behälters:
grau-transparent
Herstellerproduktbezeichnung:
Dosenspitzer
Artikelbezeichnung:
Dosenspitzer
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 53463
Produkttypbezeichnung:
Dahle 53463
Weitere Suchbegriffe: spitzerdose dahle, dosenspitzer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.