| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-53455-21443 Herst.-Nr.: 53455-21443 EAN/GTIN: 4007885734552 |
| |
|
| | |
| Handspitzer Leichtmetall Blockform Dahle 53455. Verwendung für Stiftdurchmesser: Für Blei- und Farbstifte bis 8 mm. Ausführung der Spitzerform: Blockform. Material des Spitzers: Leichtmetall. Spitzenform: spitz-kurz. Messer austauschbar. Beschreibung der Besonderheiten: Oberflächenveredelt. Größe (B x H x T): 16 x 11 x 25 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe des Spitzers: silber. Weitere Informationen: | | Spitzer austauschbar: | Ja | Farbe des Spitzers: | silber | Messer austauschbar: | Ja | Material des Spitzers: | Leichtmetall | Garantie gewährt: | Ja | Spitzenform: | spitz-kurz | Breite: | 16 | Verwendung für Stiftdurchmesser: | Für Blei- und Farbstifte bis 8 mm | Garantiedauer: | 2 Jahre | Höhe: | 11 | Ausführung der Spitzerform: | Blockform | Artikelbezeichnung: | Handspitzer Leichtmetall Blockform | Tiefe: | 25 | Beschreibung der Besonderheiten: | Oberflächenveredelt | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 53455 | Produkttypbezeichnung: | Dahle 53455 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |