Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Dahle 10870, Kunststoff, 195 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter Dahle 10870, Kunststoff, 195 mm
Cutter Dahle 10870, Kunststoff, 195 mm
Cutter Dahle 10870, Kunststoff, 195 mm
Cutter Dahle 10870, Kunststoff, 195 mm
Cutter Dahle 10870, Kunststoff, 195 mm
Cutter Dahle 10870, Kunststoff, 195 mm
Cutter Dahle 10870, Kunststoff, 195 mm
Cutter Dahle 10870, Kunststoff, 195 mm
Cutter Dahle 10870, Kunststoff, 195 mm
Cutter Dahle 10870, Kunststoff, 195 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-10870-21148
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     10870-21148
EAN/GTIN:
     4007885108704
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Allround Cutter Dahle 10870, mit Metall-Messerführung und feststellbarem Mehrklingenmesser, Abrechhilfe im Griffteil, inkl. 2 Ersatzmesser mit 12 Abbrechklingen, Klinge: 9 mm
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Allround Cutter
Länge:
140
Masse (Gewicht):
0.038
Werkstoff:
Kunststoff
Hersteller-Produktbezeichnung:
Dahle 10870
Anzahl der Glieder:
12
Produkttypbezeichnung:
Dahle 10870
Breite der Klinge:
9
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.