Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Dahle 10865 Basic, 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter Dahle 10865 Basic, 18 mm
Cutter Dahle 10865 Basic, 18 mm
Cutter Dahle 10865 Basic, 18 mm
Cutter Dahle 10865 Basic, 18 mm
Cutter Dahle 10865 Basic, 18 mm
Cutter Dahle 10865 Basic, 18 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-10865-16221
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     10865-16221
EAN/GTIN:
     4009729074657
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cutter Dahle 10865 Basic mit Metall-Messerführung und feststellbarem Mehrklingenmesser, Abrechhilfe, inkl. 2 Ersatzmesser mit 8 Abbrechklingen, Klinge: 18 mm
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
Dahle 10865
Anzahl der Glieder:
12
Masse (Gewicht):
0.22
Länge:
195
Werkstoff:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Allround Cutter | Cutter Basic
Produkttypbezeichnung:
Dahle 10865
Breite der Klinge:
18
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.