Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transferfolien für helle Textilien, 24 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Transferfolien für helle Textilien, 24 Bogen
Transferfolien für helle Textilien, 24 Bogen
Transferfolien für helle Textilien, 24 Bogen
Transferfolien für helle Textilien, 24 Bogen
Transferfolien für helle Textilien, 24 Bogen
Transferfolien für helle Textilien, 24 Bogen
Transferfolien für helle Textilien, 24 Bogen
Transferfolien für helle Textilien, 24 Bogen
Transferfolien für helle Textilien, 24 Bogen
Transferfolien für helle Textilien, 24 Bogen
Artikel-Nr.:
     3310-MD1006
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     MD1006
EAN/GTIN:
     4004182045466
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
Bügelfolie für Textilien
Transferfolien für helle Textilien. Anwendung: Schenken, Verzieren, Gestalten. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: klebstofffrei. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Folie. Größe: A4. Blatt / Packung: 24
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
MD1006
GTIN:
4004182045466
geeignet für helle Textilien:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
geeignet für dunkle Textilien:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Artikelbezeichnung:
T-Shirt Transferfolie
Gestaltungssoftware auf CD vorhanden:
Nein
Format der Folie:
A4
Beschreibung der Besonderheiten:
waschmaschinenfest bis 30º C
Zolltarifnummer (TARIC):
39219060
Bügelpapier vorhanden:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 23,89*
€ 32,40*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 24,15*
€ 32,68*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 24,43*
€ 32,94*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 28,28*
€ 39,08*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 40,89*
€ 54,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,40*
€ 38,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,03*
€ 38,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,79*
€ 36,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,69*
€ 35,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,02*
€ 34,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,89*
€ 28,43
pro Packung
1 Packung enthält 24 Blätter (ab € 0,99542* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.