Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R91152 Herst.-Nr.: MD1004 EAN/GTIN: 4004182045442 |
| |
|
| | |
| Transferfolien für farbige Textilien. Anwendung: Schenken, Verzieren, Gestalten. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: klebstofffrei. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Folie. Größe: A4. Blatt / Packung: 8 Weitere Informationen: | | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | geeignet für dunkle Textilien: | Ja | geeignet für helle Textilien: | Nein | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjetdrucker | Gestaltungssoftware auf CD vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | T-Shirt-Folie für farbige Textilien | Bügelpapier vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004182045442 | Herstellerartikelnummer: | MD1004 | Artikelbezeichnung: | T-Shirt Transferfolie | Format der Folie: | A4 | Zolltarifnummer (TARIC): | 39219060 | Herstellerproduktbezeichnung: | T-Shirt Transferfolie | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,54* | € 16,24* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 10,94* | € 16,27* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 10,97* | € 16,30* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 12,00* | € 18,70* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 12,95* | € 18,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Blätter (ab € 1,3175* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|