Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilfolien für farbige Textilien 210x297 mm 8 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Textilfolien für farbige Textilien 210x297 mm 8 Blatt
Textilfolien für farbige Textilien 210x297 mm 8 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#AVERMD1004
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     MD1004
EAN/GTIN:
     4004182045442
Suchbegriffe:
Bügelfolie für Textilien
Shirtfolie
T-Shirt Folie
Textilfolie
  • Nutzen Sie die Textilfolie von Avery Zweckform und gestalten Sie originelle Geschenke oder Dekorationen
  • Oder Sie unterstützen die Mannschaft Ihrer Kinder mit selbst gestalteter T-Shirt Folie
  • Gewünschtes Motiv einfach am PC gestalten und mit einem Inkjet-Drucker bedrucken
  • Sie können damit nicht nur T-Shirts sondern auch Kopfkissen, Schürzen, Tischdecken usw. verschönern
  • Die Avery Zweckform Textilfolie eignet sich für alle farbigen Baumwolltextilien, so kommt das jeweilige Motiv besonders gut zur Geltung und überzeugt durch optimale Farbkraft
  • Die 4 Folien sind nach dem Aufbügeln waschmaschinenfest bei 30 Grad C.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
nein
Farbname:
weiß
Haftklebung:
keine
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
nein
Laser geeignet:
nein
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Folie
Packungsinhalt:
8 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Transferfolie, Transferklebefolie, Übertragungsfolie, Transfer-Papier, Transferpapier, avery transferpapier, transfer papier, Bügelfolie, Shirt-Folie, T-Shirt-Folie, TShirtFolie
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,25*
€ 15,64*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,53*
€ 15,67*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 10,52*
€ 15,70*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,56*
€ 18,22*
Lager 467
6
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,50*
€ 18,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,51*
€ 22,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,95*
€ 21,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,83*
€ 20,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,17*
€ 19,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,58*
€ 18,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,50*
€ 14,88
pro Packung
1 Packung enthält 8 Blätter (ab € 1,5625* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.