Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, naturweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, naturweiß
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, naturweiß
Artikel-Nr.:
     3310-LR3475-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     LR3475-10
EAN/GTIN:
     4004182334751
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Recycling Etiketten, Home Office, Kleinpackung. Anwendung: Universell einsetzbar, Adressieren, Korrekturen, Ordnen. Format: 70 x 36 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: naturweiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, Blauer Engel, Recycling. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 240 Etiketten
Weitere Informationen:
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
GTIN:
4004182334751
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
Farbe:
weiß
Höhe:
36
Beschreibung der Besonderheiten:
Naturweiße Etiketten aus 100% Altpapier, verpackt im Recycling-Karton. Helfen Sie mit beim Umweltschutz
Breite:
70
Produkttypbezeichnung:
Recycling Universal-Etikett
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Herstellerartikelnummer:
LR3475-10
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Recycling Etikett 70x36mm ILC
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Recycling Universal-Etikett
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,11*
€ 4,66*
2 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,14*
€ 4,71*
4 Tage
34
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,16*
€ 4,72*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 5,37*
9 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,60*
€ 5,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,311* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.