Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform LR3475-10 Universal-Etiketten 70 x 36mm Recycling-Papier Weiß 240 St. Permanent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y188372
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     LR3475-10
EAN/GTIN:
     4004182334751
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Die naturweißen Recycling-Etiketten LR3475-10 im Format 70 x 36 mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. für Akualisierungen von Werbemitteln oder für die Deutsche Post INTERNETMARKE Die 10-Blatt-Kleinpackung ist perfekt geeignet für den Bedarf im Home Office. (240 Etiketten/Packung). Das Etiketten-Obermaterial besteht aus 100% chlorfrei gebleichtem Altpapier, zertifiziert mit dem Blauen Engel, der umweltfreundliche Klebstoff ist wasserbasiert. Bei der Herstellung entstehen weniger Emissionen, die Produktionsabfälle werden komplett wiederverwertet. Das klimaneutrale Unternehmen Avery Zweckform verwendet schon seit 2014 ausschließlich Ökostrom/-gas. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitätsstandards, hohe Umweltvorgaben und kurze Lieferwege. Made in Germany. Diese Aufkleber lassen sich garantiert staufrei mit allen gängigen Laser- und Inkjet-Druckern bedrucken. Druckerdurchlauf für Laser-Drucker getestet und bestätigt durch TÜV SÜD. Gestalten und drucken Sie Ihre Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten-Vorlagen im Design & Print Online Designer oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen.
Features:
Naturweiße Papier-Etiketten mit zuverlässiger Klebkraft
Klares Druckbild ohne Verwischen dank bester Toner- und Tintenverankerung
Umweltfreundlich: mit dem Blauen Engel ausgezeichnet, aus 100% Recycling-Papier, Made in Germany
Perfekt fürs Home Office geeignet. Ideal für das Beschriften von Mappen und zum Porto-Selbstdruck unter: internetmarke.de
Für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker geeignet. Problemloser Druckerdurchlauf auf Laser von TÜV SÜD bestätigt
Einfach schnell beschriften mit den gratis Online-Vorlagen
Zuverlässige Qualität vom klimaneutralen Marktführer Avery Zweckform
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Blauer Engel DE-UZ 14b
Status: Conrad Green Flag:
1
Etiketten-Material:
Recycling-Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Geeignet für:
Farblaserdrucker + Laserdrucker
Form:
Rechteckig
Format:
DIN A4
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
36 mm
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
70 mm
Bedruckbar:
Ja
Etiketten-Größe:
70 x 36 mm
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Handbeschriftung:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,12*
€ 4,69*
2 Tage
49
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 4,74*
4 Tage
34
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,15*
€ 4,75*
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 5,37*
9 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,58*
€ 5,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
1 Packung enthält 240 Stück (ab € 0,01492* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 16,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.