Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Etikett LR3475-10 RC 70x36mm nws 240St


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-129749000
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     LR3475-10
EAN/GTIN:
     4004182334751
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Wasserbasierter Universal-Etiketten von Avery Zweckform bieten Ihnen für jeden Bedarf und Anwendungsbereich das passende Etikett. Die Universaletiketten bieten Ihnen die passende Lösung für die verschiedensten Anforderungen, ob als Adressetiketten oder Aufkleber zur Beschriftung. Sie wollen eine Versandaktion schnell und effizient durchführen, Ihre Ordnerablage klar und übersichtlich beschriften, eine Geschenkdose trendy verzieren oder Sie benötigen wiederablösbare Preisetiketten für Ihre Produkte? Ob im Büro, im Geschäft oder zu Hause - mit den Etiketten von Avery Zweckform finden Sie mit Sicherheit die passende Lösung für Ihre Anforderungen. Bei der Herstellung entstehen weniger Emissionen, die Produktionsabfälle werden komplett wiederverwertet. Ideal für das Home-Office. Einfach schnell beschriften mit den gratis Online-Vorlagen auf www.avery.eu/print.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recycling
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universaletikett Recycling
Internetmarke:
INTERNETMARKE ohne Anschrift/ ohne Motiv
Maße:
70 x 36 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
100 % Recyclingpapier
Farbe:
naturweiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
10 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
240 Etik./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Preisauszeichner-Etiketten, Preisetiketten, Recycling-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, Aufkleber, Computeretiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Klebeetiketten, Produktetiketten, Universaletiketten, Vielzwecketiketten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,12*
€ 4,69*
Lager 1682
49
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 4,74*
4 Tage
34
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,15*
€ 4,75*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 5,37*
9 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,58*
€ 5,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.